整備工具セット

整備工具セット - E-Value
(1件のレビュー)

メンテナンス作業に必要な82PCSの工具を厳選しました。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。面接触加工のソケットはボルト・ナットの角に優しいです。

用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。セット内容6.35mm差込角:ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)mm、9.5mm差込角:ソケット(10・11・12・13・14・15・17・19・21・22・24)mm、9.5mm差込角:ディープソケット(8・10・12・13・14・17・19)mm、6.35mm差込角ソケット用アダプター・六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6)mm・ニッパ150mm・ラジオペンチ150mm・コンビネーションプライヤー200mm・モンキレンチ200mm・マグネットトレイ110mm、ビットドライバー25mmビット(六角対辺6.35mm)クロスビット(0・1・2・3)・マイナスビット(4・5.5・7)・ヘックスローブビット(10・15・20・25・27・30・40)・ヘックスビット(2.5・3・4・5・6)、9.5mm差込角:ユニバーサルジョイント・ビットアダプター・ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm・コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17)mm・ドライバー(+1×75・+2×100・+3×150・-5×75・-6×100)mm、9.5mm差込角:ラチェットハンドル・スライドヘッドハンドル・エクステンションバー(75・150)mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67397347EST-1682RE
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67397347
2018-02-10
用途: バイク整備、一般機械メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使い始めたばかりですが、一通り使い勝手の良いコマが揃っていると思います。ソケット24㎜までとディープソケット19㎜までが付属しているのが決め手でした。ラチェット精度も悪くないと思います。耐久性はわかりません。工場とか現場とか、取り合えず置いておくには金額的にも良いと思います。単に工具箱と考えれば、格段は工具をバラに入れればかなりの収納ができます。現状セットで下段に自前の工具を入れて持ち運んでいますがギリの重さ、大きさかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする