EST-1682RE 整備工具セット E-Value 67397347

EST-1682RE 整備工具セット E-Value 67397347 EST-1682RE 整備工具セット E-Value 67397347

整備工具セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67397347 品番EST-1682RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

メンテナンス作業に必要な82PCSの工具を厳選しました。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。面接触加工のソケットはボルト・ナットの角に優しいです。

用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。 セット内容6.35mm差込角:ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)mm、9.5mm差込角:ソケット(10・11・12・13・14・15・17・19・21・22・24)mm、9.5mm差込角:ディープソケット(8・10・12・13・14・17・19)mm、6.35mm差込角ソケット用アダプター・六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6)mm・ニッパ150mm・ラジオペンチ150mm・コンビネーションプライヤー200mm・モンキレンチ200mm・マグネットトレイ110mm、ビットドライバー25mmビット(六角対辺6.35mm)クロスビット(0・1・2・3)・マイナスビット(4・5.5・7)・ヘックスローブビット(10・15・20・25・27・30・40)・ヘックスビット(2.5・3・4・5・6)、9.5mm差込角:ユニバーサルジョイント・ビットアダプター・ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm・コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17)mm・ドライバー(+1×75・+2×100・+3×150・-5×75・-6×100)mm、9.5mm差込角:ラチェットハンドル・スライドヘッドハンドル・エクステンションバー(75・150)mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67397347
2018-02-10
用途:
バイク整備、一般機械メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使い始めたばかりですが、一通り使い勝手の良いコマが揃っていると思います。ソケット24oまでとディープソケット19oまでが付属しているのが決め手でした。ラチェット精度も悪くないと思います。耐久性はわかりません。工場とか現場とか、取り合えず置いておくには金額的にも良いと思います。単に工具箱と考えれば、格段は工具をバラに入れればかなりの収納ができます。現状セットで下段に自前の工具を入れて持ち運んでいますがギリの重さ、大きさかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする