アルミケース

アルミケース - SK11
(2件のレビュー)

バックル部分をロック出来るキーロック付きのアルミケースです。アルミ製の軽量ボディです。整理に便利な仕切板付です。電動工具やA3サイズの書類などの収納が可能です。持ち運びに便利なショルダーベルト付きです。

用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。材質アルミ最大積載量(kg)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×355×150内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×130外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×355×150内寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×310×130内容量1個
注意
※本体を持ち上げる際にバックルが確実にロックされている事を確認下さい。
※バックルのロックが不完全なまま持ち上げますと、破損・ケガの恐れがあり危険です。
※内装に使用している接着剤の臭いがする場合がありますが、異常ではありません。ケースを開けておきますと臭いは取れます。
※精密機器等の収納時は、取扱に十分にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67397444AT-15S
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67397444AT-15S24765238M-T3AAAT-15S アルミツールケース モノタロウ 24765238アルミツールケースモノタロウ1個
6,098
税込6,708
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67397444
2018-12-13
用途: 音響関連備品の区分管理
音楽工房GRACE K&K株式会社教育・研究機関

入れる箇所が細かく分類出来るため、一目で見ることが出来、使い易いです

対象商品 : 67397444
2018-06-08
用途: 精密機器等メンテナンス時
有限会社 ニッコー事務機卸売・小売業

見栄えなかなかいいです。少し薄めのがあればいいね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする