曜日別特売
AT-15S アルミケース SK11 67397444

AT-15S アルミケース SK11 67397444
AT-15S アルミケース SK11 67397444

アルミケース

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
67397444
品番
AT-15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

バックル部分をロック出来るキーロック付きのアルミケースです。アルミ製の軽量ボディです。整理に便利な仕切板付です。電動工具やA3サイズの書類などの収納が可能です。持ち運びに便利なショルダーベルト付きです。

用途
道具・工具・小物等の収納保管・運搬。
材質
アルミ
最大積載量(kg)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×355×150
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×310×130
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
470×355×150
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×310×130
注意
※本体を持ち上げる際にバックルが確実にロックされている事を確認下さい。
※バックルのロックが不完全なまま持ち上げますと、破損・ケガの恐れがあり危険です。
※内装に使用している接着剤の臭いがする場合がありますが、異常ではありません。ケースを開けておきますと臭いは取れます。
※精密機器等の収納時は、取扱に十分にご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67397444AT-15S24765238M-T3AAAT-15S アルミツールケース モノタロウ 24765238アルミツールケースモノタロウ1個
¥6,098
税込¥6,708
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67397444
2018-12-13
用途: 音響関連備品の区分管理
音楽工房GRACE K&K株式会社 様(教育・研究機関)

入れる箇所が細かく分類出来るため、一目で見ることが出来、使い易いです

対象商品 : 67397444
2018-06-08
用途: 精密機器等メンテナンス時
有限会社 ニッコー事務機 様(卸売・小売業)

見栄えなかなかいいです。少し薄めのがあればいいね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする