SK11
デジタル圧力計
一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。
用途
エアー圧力の測定。
材質(本体)
Cr-Mo
種類
汎用圧力計
使用温度範囲(℃)
0~50
奥行(mm)
37
寸法(縦×横)(mm)
30×30
耐圧力(MPa)
1.5
表示圧力範囲(MPa)
0~1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67397837
SBN-PGD60PL
±2%F.S.±1digit以下
0~1
R1/8
空気
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください