鳶レベル

鳶レベル - SK11鳶レベル - SK11鳶レベル - SK11鳶レベル - SK11鳶レベル - SK11鳶レベル - SK11鳶レベル - SK11鳶レベル - SK11
(1件のレビュー)

カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。材質ポリカーボネイト樹脂仕様磁石:1個付精度±1.00mm/m=±0.0573度以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286度仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67397898SED-TBP-CGL迷彩グレー
オープン
3,288
3,617(税込)
当日出荷
67397916SED-TBP-CGR迷彩グリーン
オープン
3,288
3,617(税込)
当日出荷
メーカー直送
67397934SED-TBP-MTGゴールド
オープン
3,288
3,617(税込)
当日出荷
67397952SED-TBP-MTRレッド
オープン
3,288
3,617(税込)
当日出荷
67397968SED-TBP-CBGカーボンゴールド
オープン
取扱い終了
67397977SED-TBP-CBRカーボンレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67397952
2022-04-19
用途: 足場組立て
iRon・fefe合同会社建設業・工事業

本体のマグネットが非常に強く、使い勝手がよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする