SK11
皿取錐用センタードリル
SK11六角軸ハイス皿取錐専用センタードリルです。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。
用途
皿取錐用センタードリル。
材質
ハイス鋼
内容量
1本
注意
※六角棒レンチでネジを緩め、交換してください。
※ご使用前にはネジの緩みがないかを確認の上、使用を開始してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
ドリル長(mm)
適合本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67398038
3.0X15MM
3
有効:15
SK11六角軸ハイス皿取錐SHSD-1・2
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
67398047
3.5X15MM
3.5
有効:15
SK11六角軸ハイス皿取錐SHSD-3
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
67398056
4.0X15MM
4
有効:15
SK11六角軸ハイス皿取錐SHSD-4
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
67398065
3.0X30MM
3
有効:30
SK11六角軸ハイス皿取錐SHSD-1・2
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
67398074
3.5X30MM
3.5
有効:30
SK11六角軸ハイス皿取錐SHSD-3
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
67398083
4.0X30MM
4
有効:30
SK11六角軸ハイス皿取錐SHSD-4
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください