マルチハンマー

マルチハンマー - E-Valueマルチハンマー - E-Value
(2件のレビュー)

手のひらサイズのボディーに11機能を搭載したマルチハンマーです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。
海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。
機能はハンマー・釘抜き・プライヤー・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・プラスドライバー・栓抜き・ワイヤーカッターです。
収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。

用途アウトドアなどでの各種作業。種類特殊ハンマー全長(mm)135材質(頭)ステンレス材質(柄部)ABS樹脂/アルミ主な用途打ち込み作業機能ハンマー・釘抜き・プライヤー・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・プラスドライバー・栓抜き・ワイヤーカッター内容量1個
注意
※子供の手の届かないところに保管してください。子供が使うときは必ず大人が使い方を指導してください。
※ナイフ等刃物の取扱いには十分注意してください。
※二つ以上のブレードやパーツを同時に開かないでください。
※使用後の汚れ、水分をよく拭き取ってからハンドル内に収納してください。
※パーツは確実に閉じ、収納・持ち運びをしてください。
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67398546EMF-2
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67398546
2020-04-13
用途: キャンプ、テント設営時のペグ、抜き差し
卸売・小売業

非常にコンパクト。持ち運びに良い。
強く握ると、ストッパーがいちいち外れるのが残念。

対象商品 : 67398546
2019-12-14
用途: キャンプ用品

キャンプ用品に購入した
ペグを打ち込むためハンマーが欲しかった
他の道具もまあまあ使えると思う
釘抜きは角度が小さくペグを抜くことができないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする