SK11
二重リングプライヤー
二重リングの着脱作業が楽に行えます。鉄線・銅線の切断もできます。
用途
二重リングの着脱。
種類
その他プライヤ
全長(mm)
約150
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.8
材質(本体)
特殊炭素鋼(S58C)
内容量
1個
注意
※サイズが適応しないリングには使用しないでください。
※グリップ部分は非絶縁体ですので、電気製品への作業に対するご使用の際には、必ず電源を切って作業してください。
※刃は非常に鋭いため、軟鉄・ナイロン以外の物をカットしないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67398616
SRP-20
リングサイズ:L15~30mm
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
当日出荷
67398607
SRP-11
リングサイズ:L8~30mm
オープン
取扱い終了
代替品有
67398598
SRP-6
リングサイズ:L3~8mm
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください