キャップ式USBメモリ MF-MSU2Bシリーズ

キャップ式USBメモリ MF-MSU2Bシリーズ - エレコム

美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。
2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
使用時に紛失しやすいキャップを本体後部に取付可能な「キャップ紛失防止機能」が付いています。
ストラップを装着したままでもキャップを取付可能です。
お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。
Macintoshにも対応しており、WindowsパソコンとMacintoshパソコン間でのデータのやり取りが可能です。
Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもお勧めです。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。

キャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0内容量1個
注意
※本製品にストラップは付属していません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67395292MF-MSU2B16GPNピンク16GB64-6441-73
オープン
取扱い終了
67395317MF-MSU2B16GBKブラック16GB64-6441-71
オープン
取扱い終了
67395335MF-MSU2B16GBUブルー16GB64-6441-72
オープン
取扱い終了
67395362MF-MSU2B16GWHホワイト16GB64-6441-74
オープン
取扱い終了
67395387MF-MSU2B32GPNピンク32GB64-6441-77
オープン
取扱い終了
67395405MF-MSU2B32GBKブラック32GB64-6441-75
オープン
取扱い終了
67395423MF-MSU2B32GBUブルー32GB64-6441-76
オープン
取扱い終了
67395448MF-MSU2B32GWHホワイト32GB64-6441-78
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする