Itomichi(アズマ)[縫製用品]
RUSSTEY LEATHER 豚革(ニブリック) AZM-NB
豚革のなめし加工にラセテッテー製法を施した人や環境に優しい商品です。汚れにくく、色移りも最小限。裁断効率・歩留りが良い。過度なWAXを使用しない軽やかさ。
用途
バッグ・ソファをはじめ靴アッパー、ベルト等、幅広く使用可能。
使用により地ツヤが向上。
エンボス(型押し)やパンチングなど二次加工も可能。
サイズ
約140デシ
製法
ラセッテー
仕上
WAX&OIL仕上
厚さ(mm)
1.2
仕様
両面使い不可
内容量
1枚
関連資料:
見本帳
注意
※濡れるとツヤがなくなる。
※WAX等でメンテナンスすると色が濃くなる場合がある。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67410717
NB-01
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67410762
NB-05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67410796
NB-12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67410945
NB-23
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67410988
NB-27
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67411015
NB-51
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67411024
NB-62
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67410735
NB-02
オープン
取扱い終了
返品不可
67410778
NB-11
オープン
取扱い終了
返品不可
67410823
NB-13
オープン
取扱い終了
返品不可
67410832
NB-14
オープン
取扱い終了
返品不可
67410857
NB-17
オープン
取扱い終了
返品不可
67410884
NB-18
オープン
取扱い終了
返品不可
67410927
NB-22
オープン
取扱い終了
返品不可
67410963
NB-25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください