曜日別特売

LEDヘッドライト

LEDヘッドライト - アイリスオーヤマLEDヘッドライト - アイリスオーヤマ
(7件のレビュー)

ライトの角度を上下に調節できる。

電球の種類LED保護等級IPX4電源タイプ電池式防水性IPX4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
本体質量(g)
全光束(Lm)
使用電池
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67903946LWH-50855-54476550単3乾電池×1本(別売)50
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
67903964LWH-115855-544580115単4乾電池×3本(別売)115
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67903946
2025-12-06
用途: 溶接後のG仕上げなど
製造業

ゴムバンドはすぐにビロビロになるので捨てました。
バンドを通す溝もすぐに破損しましたが、防護面の額のところにクリップで止めて使用しています。手元を照らすだけなので明るさ十分です。軽くてとても良いです。
エネループで使用しています。大体10時間くらい照らせます。
値段も安いのでガシガシ使えます。

2024-12-17
用途: 早朝の散歩
株式会社八戸工業所

毎朝5時半からの散歩が日課ですが、今の時期は6時ごろまで暗いので照明が必要です。今回購入のヘッドライトだと両手がフリ-となり歩きやすいし以前使用していたライトより先方まで明るくなって安全です

1が参考にしています
対象商品 : 67903946
2022-04-11
用途: 夜間 釣り
製造業

軽量で頭に装着しても、快適 単3電池1本この明るさ。文句なし
とても良い商品です、次回も購入致します

1が参考にしています
対象商品 : 67903964
2021-11-11
用途: 時間の遅い散歩に非常に役立ちます。
サービス業

単4×3本だけど、ともかく軽い。明る過ぎる位、明るい。2段切替で、40%にしても、明るい。

1が参考にしています
対象商品 : 67903946
2021-09-12
用途: 仕事の作業

それほど光量は必よ言う無いので明るすぎないのを探していました。電池が単三一本なのもよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 67903946
2020-09-04
用途: 停電時の作業用
その他業種

明るさはほどほどですが、単三電池一本でまあまあ長持ちするので良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 67903946
2019-02-08
用途: 屋根裏作業時等

LED照明で定評のアイリス製品なので試しに購入しました。50Lmとのことで期待していなかったのですが、中々の実力でその強力な照射力にビックリ。単3が1本で十分実用のレベル、しかも防塵防水、お勧めの商品でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする