曜日別特売

【ヘッドライトの決定版】ヘッドライト LED 充電式 超高輝度 IPX6 プロユース 防水 USB 充電式 1,400ルーメン 超広角 ワイド ズーム キャンプ 登山 釣り ハイキング 神奈川県発ブランド Cercano (セルカノ)

【ヘッドライトの決定版】ヘッドライト LED 充電式 超高輝度 IPX6 プロユース 防水 USB 充電式 1,400ルーメン 超広角 ワイド ズーム キャンプ 登山 釣り ハイキング 神奈川県発ブランド Cercano (セルカノ) - ディーエーピーネットワーク【ヘッドライトの決定版】ヘッドライト LED 充電式 超高輝度 IPX6 プロユース 防水 USB 充電式 1,400ルーメン 超広角 ワイド ズーム キャンプ 登山 釣り ハイキング 神奈川県発ブランド Cercano (セルカノ) - ディーエーピーネットワーク【ヘッドライトの決定版】ヘッドライト LED 充電式 超高輝度 IPX6 プロユース 防水 USB 充電式 1,400ルーメン 超広角 ワイド ズーム キャンプ 登山 釣り ハイキング 神奈川県発ブランド Cercano (セルカノ) - ディーエーピーネットワーク【ヘッドライトの決定版】ヘッドライト LED 充電式 超高輝度 IPX6 プロユース 防水 USB 充電式 1,400ルーメン 超広角 ワイド ズーム キャンプ 登山 釣り ハイキング 神奈川県発ブランド Cercano (セルカノ) - ディーエーピーネットワーク【ヘッドライトの決定版】ヘッドライト LED 充電式 超高輝度 IPX6 プロユース 防水 USB 充電式 1,400ルーメン 超広角 ワイド ズーム キャンプ 登山 釣り ハイキング 神奈川県発ブランド Cercano (セルカノ) - ディーエーピーネットワーク【ヘッドライトの決定版】ヘッドライト LED 充電式 超高輝度 IPX6 プロユース 防水 USB 充電式 1,400ルーメン 超広角 ワイド ズーム キャンプ 登山 釣り ハイキング 神奈川県発ブランド Cercano (セルカノ) - ディーエーピーネットワーク【ヘッドライトの決定版】ヘッドライト LED 充電式 超高輝度 IPX6 プロユース 防水 USB 充電式 1,400ルーメン 超広角 ワイド ズーム キャンプ 登山 釣り ハイキング 神奈川県発ブランド Cercano (セルカノ) - ディーエーピーネットワーク【ヘッドライトの決定版】ヘッドライト LED 充電式 超高輝度 IPX6 プロユース 防水 USB 充電式 1,400ルーメン 超広角 ワイド ズーム キャンプ 登山 釣り ハイキング 神奈川県発ブランド Cercano (セルカノ) - ディーエーピーネットワーク
9/27より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

最大1,400ルーメンの非常に明るいLEDライトを採用し、超高輝度を実現した、これを選べばどんなシーンでも使えるヘッドライトです。頑丈な合金を採用しているので衝撃や落としても故障しにくいです。ライトの先端を回して調整することで、近くを広く照らしたいときはワイド、遠くを狭く照らしたいときはズームを選択できます。長時間でも使える大容量の5,000mAhの充電容量を搭載。IPX6の高い防水性があり雨の日でも安心して使えます。ヘッドライトに装着した時にズレない様、ベルト自体にゴム製の滑り止めをつけました。

用途
1,400ルーメンの超高輝度に加えて、タフなボディとIPX6の防水性で、アウトドアだけでなくプロの現場にも。
セット内容
ヘッドライト本体、USBケーブル、ハードケース
質量(g)
295
電圧(V)
3.7
寸法(cm)
4.3×10×5.8
モード
弱光・中光・強光・点滅
バッテリー容量(mAh)
5000(連続最大32時間点灯)
充電方式
USB Type-AtoC
明るさ(Lm)
最大1400
防水性
IPX6
エコロジー商品
省エネ
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73575690A-0010
オープン
¥6,198
値下げ
¥6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする