曜日別特売

フォルマしょうゆスプレー

フォルマしょうゆスプレー - アスベルフォルマしょうゆスプレー - アスベルフォルマしょうゆスプレー - アスベルフォルマしょうゆスプレー - アスベル
(6件のレビュー)

ワンプッシュで少量のしょう油が霧状にムラなく広がり、かけすぎを防ぎます。

ブラック材質本体=ソーダガラス、キャップ=メタクリル樹脂、スプレー=ポリプロピレン、ポリエチレン、POM、天然ゴム寸法(mm)40×40×123内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68070388A2158
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68070388
2025-04-02
用途: 減塩
不動産業

下味をつける時には量がないとなかなか満遍なくつけられないので、スプレーを購入しました。瓶がガラス製だし、満足です。

対象商品 : 68070388
2020-05-23
用途: 塩分のある調味料入れとして
その他業種

錆びの心配がなく、毎日重宝しています。ワンプッシュ0.1mlと量も計れるので便利です。透明の蓋が清潔感があって良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 68070388
2020-01-12
用途: 刺身などにスプレーして、
砥ぎ 秋霜

69歳になりましたが、血圧も正常ですが これからも健康には気を付けて生活したく思い、「しょうゆスプレー」を購入しました。 冷やっこや目玉焼きなどにも使っています。 一回に0.1mlでも二、三回のスプレーで十分に塩気が感じられ、減塩に効果的です。 息子、娘にもプレゼントしました。 孫たちも面白がってかけているようで、小さいうちから減塩にきょうみをもって貰いたいと思っています。 ぜひ皆さんも使ってください!!。

1が参考にしています
対象商品 : 68070388
2019-10-07
用途: 食事時
その他業種

スプレーにカバーが付いているので選びました。
ガラスなのでお手入れもし易いかなとも考えています。 もう少し大きくても良かったかな?

1が参考にしています
対象商品 : 68070388
2018-09-09
用途: 消臭剤の小分けに
建設業・工事業

本来の役目とは異なる使用ですが、使い勝手は非常によろしいです。ただ、これで醤油を入れて食材にかけるのはちょっと味気ない気が…。

対象商品 : 68070388
2021-08-30
用途: お漬物とかに掛ける時
その他業種

正に霧吹き状に掛かるのでムラがない 減塩には持って来いです もう少し容量が大きくてもいいかなぁと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする