曜日別特売

ルクレールコレクション木目調

ルクレールコレクション木目調 - アスベルルクレールコレクション木目調 - アスベルルクレールコレクション木目調 - アスベル
(1件のレビュー)

フローリングに調和する美しい木目調デザイン

材質PP形状丸型フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68070677A6234ブラウンS173×233
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
68070686A6235ブラウンM201×300
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
318523986235ホワイトM201×300
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
68070704A6235ホワイトM201×300
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68070704A6235318523986235A6235 ルクレールコレクション木目調 アスベル 31852398ルクレールコレクション木目調アスベル1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31852398
2019-04-11
用途: 価格のわりに質感が低い
不動産業

試しに一つ購入したが厚みが薄く価格のわりに質感が低い。再注文は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする