サンコー マリンクーラーワンプッシュ

サンコー マリンクーラーワンプッシュ - サンコープラスチック
(3件のレビュー)

スライド式開閉フタ、持ち手付きの冷水筒です。

材質ポリプロピレン容量(L)2仕様2L WH寸法(mm)181×96×264内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6807368710316
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 冷水麦茶用
一般財団法人伊那市振興公社サービス業

取っ手の部分があるので、少し横幅が広めで場所をとります。本体はとても軽く、そそぎ口の開閉が簡単です。

2025-01-09
用途: 麦茶入れ
卸売・小売業

汚れにくいパッキンなしを探していたので良かった
値段も安価で少し注ぎ穴が大きいが満足

対象商品 : 68073687
2020-09-10
用途: 冷たいお茶を作っています。
希望の園医療・福祉・介護関連業

パッキンがないので洗いやすいです。お値段の割には水漏れもなく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする