Mイオンヘアードライヤー

Mイオンヘアードライヤー - テスコム

コンセントに挿すだけで、自動で電圧を切り替えるため、面倒だった手動での電圧切替が不要。電圧間違いによる故障リスクを軽減します。コンセントにさすだけで、日本でも海外でも同じ使い勝手を実現しました。
大風量1.4m3/分

ホワイト付属品モイスチャーフード、Cタイプ変換プラグ寸法(mm)高さ215×幅207×奥行86(フード付き)質量(g)480(フード付き)消費電力(W)950(AC100V/200V) /1400(AC120V/240V)電源AC100-120V/200-240V 自動切替式風量(m3/min)1.4電源コード(m)1.7マイナスイオン機能あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68080057TID6J-W
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68080057TID6J-W61580900TD565A-KTID6J-W ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 海外対応 軽量 電圧切替可(100-120V⇔200-240V) Cタイプ変換プラグ付 ブラック テスコム 61580900ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 海外対応 軽量 電圧切替可(100-120V⇔200-240V) Cタイプ変換プラグ付 ブラックテスコム1個
4,190
欠品中
税込4,609
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする