Mイオンヘアードライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68080057 品番TID6J-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コンセントに挿すだけで、自動で電圧を切り替えるため、面倒だった手動での電圧切替が不要。電圧間違いによる故障リスクを軽減します。コンセントにさすだけで、日本でも海外でも同じ使い勝手を実現しました。
大風量1.4m3/分

ホワイト 付属品モイスチャーフード、Cタイプ変換プラグ 寸法(mm)高さ215×幅207×奥行86(フード付き) 質量(g)480(フード付き) 消費電力(W)950(AC100V/200V) /1400(AC120V/240V) 電源AC100-120V/200-240V 自動切替式 風量(m3/min)1.4 電源コード(m)1.7 マイナスイオン機能あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68080057 TID6J-W 61580900 TD565A-K ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 海外対応 軽量 電圧切替可(100-120V⇔200-240V) Cタイプ変換プラグ付 ブラック テスコム ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 海外対応 軽量 電圧切替可(100-120V⇔200-240V) Cタイプ変換プラグ付 ブラック テスコム 1個 4,190
欠品中
税込4,609
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする