曜日別特売

トウレ スーパースリム703T

トウレ スーパースリム703T - 電響社

30%節水機能を搭載。カートリッジ交換目安ダイヤルつき。
蛇口直結型ヨコ型方式(節水タイプ)
カートリッジ交換目安/約2ヶ月(1日10L使用の場合)
除去物質/7項目:遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロエチレン、トリクロロエチレン
標準搭載カートリッジ/STC.TJ(1個)

浄水能力
遊離残留塩素/総ろ過水量600L、除去率80%、濁り/総ろ過水量600L、ろ過流量50%、総トリハロメタン/総ろ過水量600L、除去率80%、2-MIB(カビ臭)/総ろ過水量600L、除去率80%、CAT(農薬)/総ろ過水量600L、除去率80%、テトラクロロエチレン/総ろ過水量600L,除去率80%
◆トリクロロエチレン
総ろ過水量600L,除去率80%
ろ過流量2.0L/分付属品STC.TJ(1個入り)材質ポリアセタール、ABS樹脂寸法(mm)高さ71×幅104×奥行123質量(g)353材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68080163SX703T
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする