曜日別特売

LEDデスクライト ルミサス DK-S90

LEDデスクライト ルミサス DK-S90 - GENTOS
(10件のレビュー)

3色調光&無段階調光機能搭載
調色機能:スイッチ操作で昼光色・白色・暖色に光の色を選ぶことができる
明るさを調節できる調光機能付き
点灯モードメモリー機能:消灯前の明るさを記憶。再度点灯させた時に同じ明るさで点灯する
ワイド発光で広範囲を明るく照らす(JIS AA形相当)
縦向き・横向きの設置場所に対応、2-WAYクランプ付属
タッチセンサースイッチ

消費電力(W)15本体質量(g)1435入力電圧(V)DC12.5光源高輝度白色LED 0.5W×32個、電球色LED 0.5W×32個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(セード)500.0×80.0×12.5、(アーム1)415.0、(アーム2)480.5(本体凸部含む)アームダブルアーム明るさ(Lm)約1300ルーメン (昼光色最大時) / 1260ルーメン (白色最大時) / 1100ルーメン (暖色最大時)直下照度(Lx)(40cm最大時)2100ルクス電球の種類LED調光の可否内容量1個
注意
※光減を直視しないでください。
※光源となるLED素子には個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68067737DK-S90CBKブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
68067746DK-S90CWHホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68067737DK-S90CBK24821687DK-R190BKDK-S90CBK ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOS 24821687ルミサス 高演色クランプ式デスクライトGENTOS1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68067746DK-S90CWH24821696DK-R190WHDK-S90CWH ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOS 24821696ルミサス 高演色クランプ式デスクライトGENTOS1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68067737
2023-02-15
用途: 事務作業
コウシン建設株式会社建設業・工事業

ディスプレイに直接付けるタイプのものとどちらにするか悩みましたが、こちらは可動範囲が広く明るさ、色の変更など大変使い勝手がいいのでよかったです。キーボードを打ちながら書類の記入もするという時、今までは微妙にライトの影が気になっていたのですが、チョビストレスが解消されました。

対象商品 : 68067737
2023-03-03
用途: 作業用
製造業

カテゴリーが「オフィス家具」だったので、該当日に注文したがこの商品は対象外となり、割引がきかなかった。
あと3、4日で該当日だから…と購入を待ったのに残念。
普通の注文だったので、発注してからは納品は早かった。

対象商品 : 68067746
2022-08-08
用途: 縫製時
その他業種

会社にてミシンを使用することがあるため
デスクライトを求めていて
がっちり固定もでき。明るさも選べるのでありがたい。

対象商品 : 68067737
2022-10-03
用途: 印刷物の検査

光源の種類を変えられる点や、調光も変えられるのは良かったが、今の調光がMAX(或いはMIN)から何段目なのかわからないのが少々難点。

対象商品 : 68067737
2022-10-19
用途: 製図、サンプル採寸、検品等
シキボウ株式会社製造業

小型ですが照明が明るく問題なく使えています。納品も早く助かりました。

対象商品 : 68067746
2021-07-22
用途: 検査工程の照明

蛍光灯のタイプは点灯時の熱が生じるため、間近で使用するには熱い為、LEDタイプを検討用として購入。調色も可能な為、用途的には合致です。もう少しアーム高さが稼げるとさらに良し。

1が参考にしています
対象商品 : 68067737
2021-04-18
用途: デスクワーク
中嶋農園農・林・水産業

とても使い勝手よく明るさも申し分ない。
角度が自由になるのもいい。

対象商品 : 68067737
2021-12-17
用途: 作業時の照明
建設業・工事業

スイッチの位置が反対側にある方が使い勝手がよかったと思いますが、それ以前に余りにもアームが弱く、取り付け後すぐに下に向けたら簡単に根っこで折れた。耐久性に難ありだと思う。アルミ板加工してタップ切って補強修理して使う羽目になった

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に取り組んでまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする