IAI(アイエイアイ)
エレシリンダー EC-S6L
リード(mm)
3
タイプ
端子台タイプコネクタ付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
ブレーキ有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68106352
EC-S6L-100-0
100
2
無
¥
34,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106368
EC-S6L-100-0-B
100
2.2
有
¥
41,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106377
EC-S6L-150-0
150
2.2
無
¥
34,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
68106386
EC-S6L-150-0-B
150
2.4
有
¥
41,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106395
EC-S6L-200-0
200
2.4
無
¥
35,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106404
EC-S6L-200-0-B
200
2.6
有
¥
42,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
68106413
EC-S6L-250-0
250
2.6
無
¥
35,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
68106422
EC-S6L-250-0-B
250
2.8
有
¥
42,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106438
EC-S6L-300-0
300
2.8
無
¥
36,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106447
EC-S6L-300-0-B
300
3
有
¥
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106456
EC-S6L-350-0
350
3
無
¥
37,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106465
EC-S6L-350-0-B
350
3.2
有
¥
44,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106474
EC-S6L-400-0
400
3.2
無
¥
37,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106483
EC-S6L-400-0-B
400
3.4
有
¥
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106492
EC-S6L-50-0
50
1.8
無
¥
33,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106508
EC-S6L-50-0-B
50
2
有
¥
40,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください