HiKOKI(旧:日立工機)
ビトリファイド砥石 125mm
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
13
外径(mm)
125
結合剤
V
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68086445
879161
100
GC
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68086454
879162
120
GC
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68086427
934205
36
A
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
68086436
934206
60
A
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください