ビトリファイド砥石 150mm

ビトリファイド砥石 150mm - HiKOKI(旧:日立工機)
結合剤V厚さ(mm)16外径(mm)150穴径(mm)12.7内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
砥材
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680864639391301501612.7A36
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
680864888791641501612.7GC100
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
680864978791651501612.7GC120
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
680864729391311501612.7A60
2,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6808647293913173225681383562939131 ビトリファイド砥石 150mm HiKOKI(旧:日立工機) 73225681ビトリファイド砥石 150mmHiKOKI(旧:日立工機)1枚(1枚)
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする