HiKOKI(旧:日立工機)
レジノイド砥石 125mm
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
13
砥材
WA
外径(mm)
125
色
黒
硬度
P
結合剤
B
最高使用周速度(m/s)
50
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68086542
934276
36
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
68086558
934277
60
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください