レジノイド砥石 150mm

レジノイド砥石 150mm - HiKOKI(ハイコーキ)レジノイド砥石 150mm - HiKOKI(ハイコーキ)
(3件のレビュー)
穴径(mm)12.7厚さ(mm)16外径(mm)150結合剤B最高使用周速度(m/s)50内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6808656795260836A
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
6808657695260960A
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
6808658593437536WA
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
6808659493437660WA
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68086567
2022-10-26
用途: 3mm鉄板(自転車のチェーンリング)の切断や削りに使用。
その他業種

失敗したくなかったので、ディスクグラインダーは使用せず、卓上グラインダーで切断にも使用しました。
砥石は、けっこうボロボロになりましたが、成功しました。
素人考えですが、卓上グラインダーの切断砥石&スペーサーがあればイイのになと思いました。

対象商品 : 68086576
2020-10-09
用途: 金属面取り
製造業

社外品も使用していますが、日立純正品なので持久性がある。

対象商品 : 68086567
2019-05-02
用途: 鋳物のバリ取りです。
製造業

切れ味もいいので満足です。大量買いでコスト下げたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする