瑞穂化成工業
PPコップキャリー
瑞穂化成工業のPPコップ200ml(0161)専用のキャリーです。
用途
PPコップの持ち運びに。
適合
0161
材質
塩ビ(PVC)
寸法H(mm)
150
寸法D(mm)
190
内径A(Φmm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68086612
No.0167
200mL用×6個立
280
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68086628
No.0168
200mL用×12個立
550
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください