コスモテキスタイル
ロックンロール 小巻
太い糸を使用した平織りの一般的なシーチングです。クッション、バッグなど主に資材の用途に幅広く使用するのに最適
材質
綿100%
長さ(m)
6
幅(cm)
90
加工
ノンホルマリン加工
内容量
1巻(6m)
関連資料:
色見本
全80種類を絞り込む
色番
選択してください
5
6
10
11
12
15
19
21
22
23
24
26
28
31
32
33
34
35
36
38
39
41
42
43
51
53
54
61
64
65
66
67
68
70
71
81
84
108
109
115
126
127
129
141
146
149
152
153
154
162
164
167
171
179
183
212
214
215
217
246
249
254
255
256
257
258
259
261
262
263
265
266濃紺
271
272
289
291
300黒
KN生成
KW生成
OWオフホワイト
80種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68900064
AD10000-10
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68900073
AD10000-108
108
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900082
AD10000-109
109
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900098
AD10000-11
11
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900107
AD10000-115
115
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900116
AD10000-12
12
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900125
AD10000-126
126
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900134
AD10000-127
127
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900143
AD10000-129
129
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900152
AD10000-141
141
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900168
AD10000-146
146
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900177
AD10000-149
149
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900186
AD10000-15
15
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900195
AD10000-152
152
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900204
AD10000-153
153
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900213
AD10000-154
154
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900222
AD10000-162
162
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900238
AD10000-164
164
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900247
AD10000-167
167
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900256
AD10000-171
171
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900265
AD10000-179
179
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900274
AD10000-183
183
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900283
AD10000-19
19
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900292
AD10000-21
21
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900308
AD10000-212
212
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900317
AD10000-214
214
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900326
AD10000-215
215
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900335
AD10000-217
217
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900344
AD10000-22
22
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900353
AD10000-23
23
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900362
AD10000-24
24
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900378
AD10000-246
246
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900387
AD10000-249
249
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900396
AD10000-254
254
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900405
AD10000-255
255
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900414
AD10000-256
256
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900423
AD10000-257
257
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900432
AD10000-258
258
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900448
AD10000-259
259
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900457
AD10000-26
26
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900466
AD10000-261
261
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
68900475
AD10000-262
262
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900484
AD10000-263
263
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900493
AD10000-265
265
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900502
AD10000-266
266濃紺
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900518
AD10000-271
271
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900527
AD10000-272
272
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900536
AD10000-28
28
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900545
AD10000-289
289
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68900554
AD10000-291
291
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ