曜日別特売

クラフト用シーチング生地

クラフト用シーチング生地 - 日本紐釦貿易
(2件のレビュー)

薄すぎず、厚すぎないシーチングはバッグの土台からドールのボディまで幅広い用途で使われている人気アイテム

材質綿100%長さ(m)5幅(cm)90色番生成内容量1巻(5m)
関連資料:色見本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68900868CK2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68900868
2020-07-03
用途: 洋裁
サービス業

しっかりと織られた上質の木綿です。しわにはなりやすい生地ですが、生成りの場合、それがまた良い味を出しています。とても縫い易く扱い易い厚さです。良い作品を作る事が出来ました。感謝。

対象商品 : 68900868
2020-06-22
用途: 裁縫
サービス業

きちんとしっかりと織られた上質のシーチングでした。あとは地のしをした後、どれくらい縮むかですね。この商品、タイトルの厚過ぎず薄ぎずという言葉のとおりでした。ここで手に入れる事が出来て助かりました。願わくば、これよりやや厚地の物とか薄地とか解った上で購入できると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする