曜日別特売

11号帆布 生成

11号帆布 生成 - 日本紐釦貿易

厚めの生地で、芯を使わずに袋物が出来ます

材質綿100%厚さ(mm)0.5長さ(m)5幅(cm)96内容量1巻(5m)
関連資料:色見本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68900886HNP11
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする