曜日別特売

GT Suction

GT Suction - HKS

サクションを可変することで、ノーマル時の静音、レーシングサクション時の強音を実現。走行用途により切替えが可能なインテークシステムが「GTサクション」です。

用途自動車用インテークサクション種別DBA-形状GT Suction備考-本体寸法Φ200-80/Redエンジン形式FA20内容量1セット
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
メーカー
年式
車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6810024470025-AT001ZC6スバル12/03-16/07BRZ
86,000
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810023570025-AT001ZN6トヨタ12/04-16/0786
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6810023570025-AT0016810024470025-AT00170025-AT001 GT Suction HKS 68100244GT SuctionHKS1セット
67,980
税込74,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする