曜日別特売

マイティクロス エプロン胸当て・首掛けタイプ

マイティクロス エプロン胸当て・首掛けタイプ - ワコウ

ビニールではありません。
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。
驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。

用途・学校給食・食用工業用・厨房作業用・化学工業用・畜産、水産用 その他機能防水、耐熱、抗菌、耐薬、ファインバリュー材質ナイロン100%種別エプロンタイプ首掛け幅(cm)88内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
前丈(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68087373E2001-0S10088ホワイト
3,400
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
68087382E2001-0M10588ホワイト
3,400
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
68087398E2001-0L11088ホワイト
3,400
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
68087407E2001-0LL11588ホワイト
3,400
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
68087416E2001-1S10088ブルー
3,400
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
68087425E2001-1M10588ブルー
3,400
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
68087434E2001-1L11088ブルー
3,400
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
68087443E2001-1LL11588ブルー
3,400
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
68087452E2001-2S10088グリーン
3,400
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
68087468E2001-2M10588グリーン
3,400
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
68087477E2001-2L11088グリーン
3,400
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
68087486E2001-2LL11588グリーン
3,400
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
68087495E2001-3S10088ベージュ
3,400
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
68087504E2001-3M10588ベージュ
3,400
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
68087513E2001-3L11088ベージュ
3,400
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
68087522E2001-3LL11588ベージュ
3,400
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
68087538E2001-4S10088ピンク
3,400
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
68087547E2001-4M10588ピンク
3,400
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
68087556E2001-4L11088ピンク
3,400
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
68087565E2001-4LL11588ピンク
3,400
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
68087574E2001-33S10088イエロー
3,400
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
68087583E2001-33M10588イエロー
3,400
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
68087592E2001-33L11088イエロー
3,400
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
68087608E2001-33LL11588イエロー
3,400
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする