曜日別特売

パッシブセンサー

パッシブセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

コンパクトで高性能なアッパーウォール・コーナー用パッシブセンサー。
センサー真下にも警戒エリアを追加。デッドゾーン(不感知帯)のない高密度な警戒エリアを実現します。
ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計により、効果的な対策をとっています。
検知ユニットをスライドすることにより、警戒エリアの角度調整が簡単にできます。
動作確認に便利な動作表示灯付。(スイッチにより常時消灯可)
配線に便利な端子接続式。
シンプルでスマートなデザイン。

用途人体検知センサー電源電圧DC10V~18V(極性なし)消費電流(mA)25以下表示灯赤色LED(警報出力時:点灯)角度調整範囲上下角(3段階)使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと)設置場所屋内:壁面・コーナー取付配線接続セルフアップ端子式質量(g)約120材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×45×110内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
検出方式
警戒距離
警報出力
出力
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68104365PA-360パッシブインフラレッド方式(ツイン)面警戒:最長部16.5m・12本(6対)接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)低電源電圧異常監視機能(DC9V以下になれば警報信号を出力)
11,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
68104374PA-350パッシブインフラレッド方式(ツイン+カウント機能)立体警戒最長部11m36本(18対)無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(タンパー出力)無電圧接点(b接点)AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)カウント切替機能(2回または4回スイッチにて選択)、低電源電圧異常監視機能(DC9V以下になれば警報信号を出力)
11,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする