投光器電池型赤外線センサー
投光器を電池で駆動させる、片側配線の赤外線センサーです。
- 質量(g)
- 投光器:約690(電池含む)、受光器:約600
- 出力
- 【タンパー】接点方式:無電圧接点:b接点、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷) 接点保護抵抗内蔵、接点動作:受光部カバーをはずした際に出力(連続出力)
- 検出方式
- 近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)[二重変調方式]
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 260×94×102
- 電源電圧(V)
- 投光器:DC3.6(専用電池 2連パック)、受光器:DC10.5~28(極性なし)
- 機能
- 変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、カバー補正機能、受光感度表示機能、モニター出力機能、投光パワー切替機能、検知応答時間切替機能、タンパー機能
- 消費電流(mA)
- 受光器/65以下(最大時)
- 応答時間(秒)
- 検知/0.05、0.1、0.25、0.7(4段階切替式)
- 使用周囲温度(℃)
- -20~+60(結露・氷結なきこと)
- 外観
- カバー:樹脂(ワインレッド)、ベース:樹脂(黒)
- 電源表示灯
- 通電時:赤色点灯(カバー開時のみ/閉時は消灯)、電池切れ時:赤色点滅(カバー開閉かかわらず動作)
- 設置場所
- (0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)屋内・屋外(防雨構造 IP55相当)
- 警報出力
- 【接点方式】無電圧接点:a接点/b接点切替式【接点容量】AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷) 接点保護抵抗内蔵【接点動作】標準/リアルタイム、動作切替(ディップスイッチにて切替)、標準:遮光時間出力(ただし2秒以下の場合は2秒間出力)、リアルタイム:遮光時間出力
- 表示灯
- 【アラーム】検知時:赤色点灯【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯
- 光軸調整範囲
- 水平方向:±95°、垂直方向:±10°
- 警戒距離
- 30m以内
- 距離余裕
- 10倍(300m)
- 電池寿命(年)
- 【投光器】投光パワー20m設定:約3(常温、2連電池パック使用時)、投光パワー30m設定:約1(常温、2連電池パック使用時)、※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません
- 内容量
- 1台
防犯用品 の新着商品
カテゴリ















