パッシブセンサー

パッシブセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

小動物(ネズミ・イヌ・ネコなど)、外乱光、すきま風、外部ノイズなど誤動作の原因となりやすい現象が発生しても、デュアルツイン効果により影響を受けることが殆どありません。
室温と侵入者の体温とのバランスに応じて、自動的に適正感度にセットするASC回路内蔵。
ラインより入ってくる電気的なノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計などの独自のN.E. (ノイズエリミネーター)を採用することにより、効果的な電波対策をとっています。
センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。
センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。(センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。)
DC12V使用時:15mAという低消費電流。
エリアが目で確認できる照準エリア調整機能付。
設置条件によって、微調整ができる感度調整ボリューム付。
埋込用アタッチメントとの組み合わせで埋込型として使用可能。

用途人体検知センサー材質樹脂質量(g)約330出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×92電源電圧DC9~18V (極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式 (デュアルツイン+CPU搭載)配線接続M3セルフアップ端子式機能アラームメモリーコントロール、アラーム表示灯コントロール、低電圧警報:DC9V以下で警報信号を出力消費電流(mA)15以下(警戒時)角度調整範囲天井取付時:上下角45°左右角±12°、壁取付時:上下角30°左右角±5°使用可能温度範囲-10℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面・壁面取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)表示灯赤色LED (消灯スイッチにて常時消灯可能)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
警戒距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68104478PA-8030面警戒 最長部 30m 5対 (20本)
41,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68104487PA-8012立体警戒 最長部 12m 14対 (56本)
41,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする