曜日別特売

時刻補正GPS

時刻補正GPS - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

定期的に時刻補正を行うためのGPSユニットです。
毎日午前0時にGPS日時情報を取得し、正確な時刻情報をレコーダーに入力します。
初期測位時間…ホットスタート:2秒以下/ウォームスタート:26秒以下/コールドスタート:36秒以下

用途監視、防犯、状況把握用途防塵防水性能IEC規格 IP66準拠付属品取扱説明書 1冊、取付金具 1個、結束バンド 3本質量(g)約50(本体のみ)電源電圧DC5.5V±5%(HSDR-102から供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×42×15消費電流(mA)130(最大)使用可能温度範囲-20℃~60℃(5%RH~85%RH・結露なきこと)表示更新レート最大1Hz接続端子1.25mmピッチ 3Pコネクターケーブル長(mm)約1700対応フォーマットNMEA0183 Ver:3.01受信周波数1575.42MHz(C/Aコード)受信チャンネル(ch)48記録間隔1秒以下内容量1台
注意
※SDカード対応HD-SDIレコーダー『HSDR-102』専用品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68104803GP-102S
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする