TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ウォールブラケット
ハウジング雲台、最大重量50Kg
用途
監視、防犯、状況把握用途
付属品
六角ボルトM6×16 2本、取扱説明書1冊
材質
アイボリー(アルミダイカスト)
質量(g)
約1400
設置方式
壁面
設置場所
屋外/屋内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68104977
WO-3D
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください