マスク PA2303

マスク PA2303 - ゴールドウイン

通気性を重視した素材「プリータⅣ」素材を使用したマスクです。口に当たる部分にメッシュ素材を使う事により口部のベタ付きを解消し着用感を上げています。両側にマジックテープを縫い付けており、フードとの脱着を容易にしています。

仕様マスク型マジックテープ仕様種別簡易マスク材質プリータⅣ+ポリエステルメッシュ内容量1セット(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68110866PA2303-07-F-10P平型ブルー2層FREE10
9,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
68110857PA2303-04-F-10P平型グリーン-FREE10
5,800
取扱い終了
68110875PA2303-03-F-10P平型ピンク-FREE10
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする