曜日別特売

バイオブーツ PA9690

バイオブーツ PA9690 - ゴールドウイン

特殊耐熱ゴム素材を使用した安全長靴です。靴底は水を使用する環境でも滑りを極力無くし安心して使える様にキュービックソールパターンを採用しています。爪先に鉄芯を入れて足先保護しています。鉄芯の強度はL級相当です(JIS T8101に準拠)。オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に靴底には裏布を排除しています。

ホワイト材質プリータⅢ+特殊耐熱ゴム仕様種類クリーンシューズグレードクラス100~1000(グレードA/B)オートクレーブ対応(目安)機能耐熱JIS規格JIS T8101 L級相当に準拠材質(先芯)RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68112293PA9690-W-24024
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
68112302PA9690-W-25025
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112318PA9690-W-26026
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
68112327PA9690-W-27027
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112336PA9690-W-28028
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112345PA9690L-W-29029
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112354PA9690L-W-30030
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする