ゴールドウイン
ラテ滅菌手袋 PA-GSCS
左右別成型(曲指)により長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています重量物や濡れた物を扱う現場でも協力にサポートする高い作業性ガンマ線滅菌を施した無菌室用グリップタイプ
材質
天然ラテックス
仕様
クリーンパック、ガンマ線滅菌
適合
(目安)クラス100
タイプ
グリップタイプ
入数(双)
400
内容量
1セット(400双)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68112415
PAGSCS-65-400P
6.5インチ
¥
108,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
68112424
PAGSCS-70-400P
7.0インチ
¥
108,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
68112442
PAGSCS-80-400P
8.0インチ
¥
108,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
68112458
PAGSCS-85-400P
8.5インチ
¥
108,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
68112433
PAGSCS-75-400P
7.5インチ
¥
88,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください