曜日別特売

スーパーガードⅡ

スーパーガードⅡ - アールジェイスーパーガードⅡ - アールジェイスーパーガードⅡ - アールジェイ

強力木材ヒビ割れ防止剤。
卓越した木材のひび割れ防止効果。
耐水性に優れ長期間効果を持続する安全性の高い割れ止め剤です。
強力な割れ止め効果。
水性で臭いもなく安全性が高い。
雨がかかっても塗布部分が白くならない。
カンナ・ノミ等の刃を傷めることがない。
木材の変色防止剤としても使用可能。

使用方法
【柱等の割れ防止には】両方の切断面(木口)と切断面から20cm程度刷毛又はローラーで塗布してください。
【板物等の割れ防止には】両方の切断面と切断面から20cm程度、および板目部分に。刷毛又はローラーで塗布してください。
用途木材の割れ防止に(主に荒材に使用)特性耐水性成分アクリル樹脂(水性)使用の目安1m2あたり50g硬化時間(時間)約6危険物の類別非危険物内容量1缶(18L)
注意
※使用後の刷毛やローラー、容器などは速やかに水で洗ってください。凍結させないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68280765SG-02
30,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする