曜日別特売

甘酒・ヨーグルトファクトリー

甘酒・ヨーグルトファクトリー - TO-PLAN(東京企画販売)甘酒・ヨーグルトファクトリー - TO-PLAN(東京企画販売)甘酒・ヨーグルトファクトリー - TO-PLAN(東京企画販売)甘酒・ヨーグルトファクトリー - TO-PLAN(東京企画販売)
(1件のレビュー)

甘酒:8時間、カスピ海ヨーグルト:10時間、プレーンヨーグルト:8時間で作ることができます。
自動OFFタイマー付き。
消費電力が低いのでわずかな電気代だけで甘酒・ヨーグルトが作れます。
経済的な健康便利グッズ。

牛乳パック対応対応質量(g)630電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30電源コード(m)約1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×170×275内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68112747TKSM-020
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 甘酒を作るのに使用
一般社団法人コネクトジャパンサービス業

以前使っていたものの調子が悪くなっての購入でした。
タイマーが無く出来上がった時の合図もないですが、手ごろな価格でサイズ・機能ともに十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする