曜日別特売

オービタルシェーカー本体

オービタルシェーカー本体 - アズワンオービタルシェーカー本体 - アズワンオービタルシェーカー本体 - アズワンオービタルシェーカー本体 - アズワン

時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。
振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。
ステッピングモーターを採用しています。
耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。

仕様旋回範囲:20mm(最大)質量(kg)7使用温度範囲(℃)室温~40電源110V or 220V切り替え可本体寸法(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)アズワン品番2-986-01タイマー1~9999分許容負荷荷重(kg)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21285258AS-MOR-3001
199,000
198,000
217,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

オービタルシェーカー本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする