セパレートケース

セパレートケース - アステージ(I.BEAM)

数ミリ単位で仕切板が自由にセットできます。
ナチュラルカラーで、内容物が一目で分かります。

材質本体/ポリプロピレン、仕切板/ポリスチレンナチュラル質量(g)300内寸法(mm)229×163×42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約234×182×48仕切数(個)S-1A/4、S-3A/4最大充填質量(kg)約1.2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)234×182×48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48878375SC-240A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする