ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
8H用レバー
(1件のレビュー)
材質
ポリアセタール樹脂
仕上
光沢
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68116913
140000050693
白
14.5
オープン
¥
91
¥
100
(税込)
当日出荷
68116877
140000050511
白
17
オープン
取扱い終了
返品不可
68116886
140000050512
赤
17
オープン
取扱い終了
返品不可
68116895
140000050513
黒
17
オープン
取扱い終了
返品不可
68116904
140000050514
グレー
17
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください