曜日別特売

8H用レバー

8H用レバー - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(2件のレビュー)

ショートレバー

材質ポリアセタール樹脂高さ(mm)14.5仕上光沢RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68116938140000050695
オープン
91
100(税込)
当日出荷
68116922140000050694
オープン
取扱い終了
返品不可
68116947140000050696グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68116947
2024-06-10
用途: 古い無線機の補修用に利用
教育・研究機関

昔のTRIOの無線機の修理に使用しました。
昔からのシリーズを保持してくれていて助かります。

対象商品 : 68116922
2021-02-23
用途: 切換えスイッチのメンテナンス
サービス業

このスイッチはレバーを自由に交換できるので、使い勝手が良い。
少量の部品も遅延なく到着するので、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする