ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
8M用レバー
高さ(mm)
18.8
材質
ポリカーボネート樹脂
仕上
ツヤ消し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68117026
140000050428
赤
オープン
¥
189
¥208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68117044
140000050450
グレー
オープン
¥
159
¥175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68117017
140000050427
白
オープン
取扱い終了
返品不可
68117035
140000050429
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください