ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
8N,8P,8R-N用カラーボタン
材質
ポリアミド樹脂
寸法B(mm)
7.5
寸法A(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68117193
140000481420
白
オープン
¥
52
¥
57
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68117202
140000481421
赤
オープン
¥
52
¥
57
(税込)
当日出荷
68117218
140000481422
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください