ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
LTR、LTM用カラーボタン
LTR,LTM(照光 普通輝度)用
タイプ
照光
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全16種類を絞り込む
色
緑透明
赤透明
透明
黄透明
ボタン形状
丸形
角形
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ボタン形状
ボタンサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68117963
140007480213
黄透明
角形
□10
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68118234
140007480205
赤透明
角形
□7.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68118243
140007480206
緑透明
角形
□7.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68118252
140007480207
黄透明
角形
□7.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68118268
140007480208
赤透明
丸形
Φ7.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68118277
140007480209
緑透明
丸形
Φ7.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68118295
140007480211
赤透明
角形
□10
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68118304
140007480212
緑透明
角形
□10
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68118313
140007480214
赤透明
丸形
Φ10
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68118322
140007480215
緑透明
丸形
Φ10
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68118347
140007480422
透明
角形
□7.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68118356
140007480451
透明
丸形
Φ7.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68118478
140007480505
透明
角形
□10
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68118487
140007480506
透明
丸形
Φ10
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68118286
140007480210
黄透明
丸形
Φ7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
68118338
140007480216
黄透明
丸形
Φ10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください