LTR、LTM用取り付け枠

LTR、LTM用取り付け枠 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)LTR、LTM用取り付け枠 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
直径(Φmm)
形状
色調
フレーム(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68118505140000340168□12.5-角形□12.5
オープン
56
62(税込)
当日出荷
68118514140000340170□10-角形□10
オープン
51
56(税込)
6日以内出荷
返品不可
68118523140000340176-12.5丸形グレーΦ12.5
オープン
56
62(税込)
7日以内出荷
返品不可
68118532140000340171-10丸形Φ10
オープン
56
62(税込)
7日以内出荷
返品不可
68118548140000340175□12.5-角形アイボリー□12.5
オープン
51
56(税込)
7日以内出荷
返品不可
68118557140000340177-12.5丸形Φ12.5
オープン
56
62(税込)
7日以内出荷
返品不可
68118566140000340178-12.5丸形アイボリーΦ12.5
オープン
51
56(税込)
7日以内出荷
返品不可
68118575140000340180□10-角形□10
オープン
56
62(税込)
7日以内出荷
返品不可
68118584140000340182-10丸形グレーΦ10
オープン
51
56(税込)
7日以内出荷
返品不可
68118602140000340184-10-アイボリー-
オープン
51
56(税込)
7日以内出荷
返品不可
68118618140000340169-12.5丸形Φ12.5
オープン
51
56(税込)
6日以内出荷
返品不可
6811862714000034017312.5-角形グレー□12.5
オープン
56
62(税込)
7日以内出荷
返品不可
6811863614000034017412.5-角形□12.5
オープン
51
56(税込)
7日以内出荷
返品不可
6811864514000034017910-角形グレー□10
オープン
51
56(税込)
7日以内出荷
返品不可
6811865414000034018110-角形アイボリー□10
オープン
51
56(税込)
7日以内出荷
返品不可
68118593140000340183-10丸形Φ10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする