曜日別特売

押しボタンスイッチ 8Nシリーズ

押しボタンスイッチ 8Nシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

8Nスタンダードプッシュスイッチは、"8"シリーズ押ボタンスイッチの基本形で、モーメンタリー、オルタネー卜の両タイプがあります。
ボタンはΦ8、Φ10 、Φ15の3種類があり、色はそれぞれ8色用意してありますので、パネルデザインに合わせてカラーをお選びください。

種類非照光式ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄ボタン形状取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※カラーボタンは、別売りになります。8N、8P、8R-N用カラーボタンより選んでください。ロックナット、ロックワッシャ、ロッキングリングは標準付属。
全6種類を絞り込む
動作方式
端子形状
極数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
端子形状
極数
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681206148N 1011-Zオルタネイトはんだ端子単極双投ON-ON
1,079
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
681206238N 1021-Zモメンタリはんだ端子単極双投ON-(ON)
1,079
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
681206328N 1022-ZモメンタリPC端子単極双投ON-(ON)
1,098
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
681206488N 2012-ZオルタネイトPC端子2極双投ON-ON
1,578
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
681206578N 2021-Zモメンタリはんだ端子2極双投ON-(ON)
1,428
1,398
1,538(税込)
当日出荷
681206668N 2022-ZモメンタリPC端子2極双投ON-(ON)
1,578
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする